20010400YE304 ハンガーラックコンテナー サンコー(三甲) 14737574

ハンガーラックコンテナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個イエロー容量(L)1.1注文コード14737574品番20010400YE304
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
容量(L)1.1外寸(幅×奥行×高さ)(mm)112×201×75イエロー材質PP名入れなし種別HL-1許容荷重(kg)4.5有効内寸(mm)162×87×67外寸(mm)201×112×75内寸(mm)184×94×70底形状格子リブ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~39までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量40以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする