サンコー(三甲)
M樽 角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
容量(L)
1
0.5
1
1.5
1.2
2
3.1
2.8
2.9
5
7.6
10.2
外寸(mm)
191×59×165
159×47×137
191×59×165
190×82×165
161×83×142
190×99×165
212×70×189
220×115×186
249×82×216
249×82×217
249×82×220
247×135×220
287×282×157
307×186×268
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14737644
品番
20012100WHNA
参考基準価格(税別)
¥252
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
種別
1K
容量(L)
1
色
乳白色
外寸(mm)
191×59×165
内寸(mm)
165×45×PE
名入れ
なし
仕様
(切り欠き)4
材質
PE
タイプ
フタによりスタッキング
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です。
※蓋つきではありません。下の容器のみです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~99までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量100以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る