曜日別特売
9006SC ブルゾン Dickies(ディッキーズ) 14737655

9006SC ブルゾン Dickies(ディッキーズ) 14737655
9006SC ブルゾン Dickies(ディッキーズ) 14737655
9006SC ブルゾン Dickies(ディッキーズ) 14737655
9006SC ブルゾン Dickies(ディッキーズ) 14737655
9006SC ブルゾン Dickies(ディッキーズ) 14737655
9006SC ブルゾン Dickies(ディッキーズ) 14737655
9006SC ブルゾン Dickies(ディッキーズ) 14737655

ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズSS
S.ネイビー
着丈(cm)68.5
袖丈(cm)54
内容量1枚注文コード14737655品番9006SC
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

大人気のディッキーズシリーズから、新たなコーディネートとして男女兼用のカラーブルゾンが登場。通常のドクターコートではなく、デザイン性の高いディッキーズスクラブと同じ生地のブルゾンにすることで、汚れも気にならず、そのまま外にも行けるという利便性の高さが魅力です。そして小児科や訪問医療などでは、ドクターに見られない方が患者さんは怖がらずリラックスできるという声も。ポリエステル100%で、ストレッチ性に優れた柔らかい素材を使用しているので、窮屈感がなく快適な着心地。ポケットの多さや、ドット釦仕様で開閉が楽チンなど機能性に優れています。シルエットはスクラブの上に着ることを想定して大きめサイズなので、男性は普段のサイズと同様、女性は2サイズ下がオススメ。機能的かつオシャレでモチベーションが上がる、ディッキーズの男女兼用ブルゾンです。

仕様左胸箱ポケット/右胸箱ポケット/両腰ポケットS.ネイビーサイズSS肩幅(cm)44袖丈(cm)54着丈(cm)68.5バスト(cm)108素材ポリエステル100% ビンテージストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする