曜日別特売

サンプラベッセル No.3 PE製 77Φ×76H 210mL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード14738276品番31252
参考基準価格(税別)¥246販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

フラットキャップでスタッキングが可能!
粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。

材質PE容量(mL)210摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×76口内径(Φmm)73呼称No.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする