サンコー(三甲)
MES-MB(サンボックス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14738518
品番
20065400GLMES
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
容量(L)
5.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
280×240×128
色
Bグレー
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)4辺
適合
(嵌合)サンボックスMA3、サンボックスMC13
種別
MB-6
材質
PP
有効内寸(mm)
234×192×116
外寸(mm)
280×240×128
内寸(mm)
244×202×126
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
19.8(2025)
適合カード差し
し41型(ワンタッチ式)、96型(ワンタッチ式)
嵌合商品
MES-MC(サンボックスMC- 13)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る