容量(L)7.4耐荷重(kg)2220外寸(幅×奥行×高さ)(mm)339×250×122有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)293×213×107色ライトブルー名入れなし仕様(カード差し取付面)両短辺材質PPタイプ90°クロス積載可能内寸(mm)299×219×116フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)339×250×122圧縮荷重(kN[kgf])16.86(1720)適合カード差し32型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)293×213×107コンテナ種類ベタ目