前
サンエス
空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン (服のみ) (KF92501)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
3L
4L
5L
LL
色
6シルバー
1ベージュ
3ネイビー
4ロイヤルブルー
6シルバー
7グリーン
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14738967
品番
KF92501
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。
色
6シルバー
サイズ
S
胸囲(cm)
110
混率(%)
タフタ(チタン加工)ポリエステル100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
65
機能
脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱
注意
※ファン・バッテリーは別売りです