前
サンエス
空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF92502)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
S
4L
3L
5L
M
L
LL
色
1ベージュ
1ベージュ
3ネイビー
4ロイヤルブルー
6シルバー
7グリーン
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14739475
品番
KF92502
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥4,600
首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。
色
1ベージュ
サイズ
L
胸囲(cm)
116
混率(%)
タフタ(チタン加工)ポリエステル100
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
69
機能
脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱
注意
※ファン・バッテリーは別売りです