曜日別特売
20100900CL202 ばんじゅう サンコー(三甲) 14739534

ばんじゅう

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
名入れなし
有効内寸(mm)523×337×59
クリーム
内容量1個注文コード14739534品番20100900CL202
参考基準価格(税別)¥3,020販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
容量(L)12.5クリーム材質PP名入れなし適合ばんじゅうフタ、ばんじゅうフタ(透明)、ばんじゅうマドフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54、油脂箱種別B-3有効内寸(mm)523×337×59外寸(mm)571×388×72内寸(mm)534×348×69フタなし底形状全面フラット圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)嵌合商品油脂箱
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~14までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量15以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~15までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量16~30までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量31~45までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量46~60までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1~15までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量16~30までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量31~45までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量46~60までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1~15までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量16~30までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量31~45までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量46~60までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14742885
2021-11-09
用途: お弁当の配達
有限会社うくじま飲食業

20~30年前くらいに購入した番重と全く同じ。とても使いやすいサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする