曜日別特売
KF92502 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF92502) サンエス 14739631

KF92502 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF92502) サンエス 14739631
KF92502 空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF92502) サンエス 14739631

空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF92502)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
4ロイヤルブルー
内容量1着注文コード14739631品番KF92502
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。

4ロイヤルブルーサイズLL胸囲(cm)120混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100肩幅(cm)48着丈(cm)71機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする