前
サンエス
空調風神服 高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
L
LL
3L
4L
色
10蛍光イエロー
10蛍光イエロー
30蛍光オレンジ
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14740437
品番
KF92521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,400
より安全に!高視認安全服リニューアル!360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
色
10蛍光イエロー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
混率(%)
オックス ポリエステル100
着丈(cm)
64
機能
脇ファン使用、反射材使用
裄丈(cm)
76
注意
※ファン・バッテリーは別売りです