曜日別特売
KF92521 空調風神服 高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521) サンエス 14740541

KF92521 空調風神服 高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521) サンエス 14740541
KF92521 空調風神服 高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521) サンエス 14740541

空調風神服 高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
30蛍光オレンジ
内容量1着注文コード14740541品番KF92521
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

より安全に!高視認安全服リニューアル!360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様

30蛍光オレンジサイズL胸囲(cm)120混率(%)オックス ポリエステル100着丈(cm)68機能脇ファン使用、反射材使用裄丈(cm)82
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする