前
サンエス
空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
M
LL
3L
4L
5L
色
10蛍光イエロー
30蛍光オレンジ
10蛍光イエロー
全17種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14740945
品番
KF92521G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
より安全に!高視認安全服リニューアル!360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応
色
10蛍光イエロー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
混率(%)
オックス ポリエステル100
着丈(cm)
70
機能
脇ファン使用、反射材使用、フルハーネス対応
裄丈(cm)
85
注意
※ファン・バッテリーは別売りです