曜日別特売
KF92521G 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G) サンエス 14740961

KF92521G 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G) サンエス 14740961
KF92521G 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G) サンエス 14740961
KF92521G 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G) サンエス 14740961
KF92521G 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G) サンエス 14740961
KF92521G 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G) サンエス 14740961
KF92521G 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G) サンエス 14740961
KF92521G 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G) サンエス 14740961
KF92521G 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G) サンエス 14740961

空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
10蛍光イエロー
内容量1着注文コード14740961品番KF92521G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400

より安全に!高視認安全服リニューアル!360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応

10蛍光イエローサイズ3L胸囲(cm)132混率(%)オックス ポリエステル100着丈(cm)72機能脇ファン使用、反射材使用、フルハーネス対応裄丈(cm)88
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする