容量(L)19.5外寸(幅×奥行×高さ)(mm)469×369×154色グリーン名入れなし適合サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2、(嵌合)サンボックス#14C,#20C,#28-2B シリーズ、サンボックス#40、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D種別20B材質PP有効内寸(mm)412×313×136外寸(mm)469×369×154内寸(mm)421×321×148フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])26.1(2660)嵌合商品サンボックス 40