前
サンエス
EXFROZEN ハイブリットクールベスト(セット) (EF92592S)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
4L
3L
4L
5L
S
色
6シルバー
6シルバー
16UL-Gray
19UL-Black
89アイアングレー
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14741819
品番
EF92592S
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ペルチェ+ファンのW 冷却!ハイブリットクールウェアのスペシャルセット!付属:〇ウェア 〇ファン2個 〇ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー 〇モバイルバッテリー(RD9243)
セット内容
ウェア/ファン(ファン2個)/ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー/モバイルバッテリー(RD9243)
色
6シルバー
サイズ
4L
胸囲(cm)
136
混率(%)
デュスポ(チタン加工)ポリエステル100
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
73
機能
ペルチェとファンでW冷却、右胸に一体式コントローラー(着脱可能)、強モード約4時間稼働、衿に消臭メッシュ、脇ファン
注意
※注意:こちらは服+ファン+ペルチェデバイス+バッテリーセット商品です。