EF92592S EXFROZEN ハイブリットクールベスト(セット) (EF92592S) サンエス 14741950

EF92592S EXFROZEN ハイブリットクールベスト(セット) (EF92592S) サンエス 14741950
EF92592S EXFROZEN ハイブリットクールベスト(セット) (EF92592S) サンエス 14741950
EF92592S EXFROZEN ハイブリットクールベスト(セット) (EF92592S) サンエス 14741950

EXFROZEN ハイブリットクールベスト(セット) (EF92592S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
19UL-Black
内容量1セット注文コード14741950品番EF92592S
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥23,000

ペルチェ+ファンのW 冷却!ハイブリットクールウェアのスペシャルセット!付属:〇ウェア 〇ファン2個 〇ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー 〇モバイルバッテリー(RD9243)

セット内容ウェア/ファン(ファン2個)/ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー/モバイルバッテリー(RD9243)19UL-Blackサイズ3L胸囲(cm)128混率(%)デュスポ(チタン加工)ポリエステル100肩幅(cm)50着丈(cm)73機能ペルチェとファンでW冷却、右胸に一体式コントローラー(着脱可能)、強モード約4時間稼働、衿に消臭メッシュ、脇ファン
注意
※注意:こちらは服+ファン+ペルチェデバイス+バッテリーセット商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする