曜日別特売
20240100YE201 ボトルクレート サンコー(三甲) 14741984

ボトルクレート

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
名入れなし
外寸(mm)452×365×173
内容量1個注文コード14741984品番20240100YE201
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)452×365×173有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×65×158イエロー圧縮荷重(kN[kgf])29.3[2990]ボトル収容量180ml清酒瓶Φ65 ×30本用フタの有無なし材質PE名入れなし適合(嵌合)カップクレート#180種別#180有効内寸(mm)65×65×158外寸(mm)452×365×173内寸(mm)424×337×168嵌合商品カップクレート #180
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量10以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14742815
2024-05-17
用途: 配送
製造業

丈夫で使い勝手が良い。330mlのクラフトビールで使用中。

対象商品 : 14742815
2020-01-06
用途: 踏み台
株式会社NKドットコム自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりたいへんじょうぶでよい製品でした。...

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする