前
サンエス
空調風神服 ショートスリーブジャケット (服のみ) (KF92440)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1着
サイズ
3L
色
4ブルーデニム
材質(本体)
デュスポポリエステル100%・チタン加工
注文コード
14742178
品番
KF92440
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・材質
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
色
4ブルーデニム
サイズ
3L
材質(本体)
デュスポポリエステル100%・チタン加工
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
73
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
注意
※ファン・バッテリーは別売りです