曜日別特売
KF92440-KS034 空調風神服 ショートスリーブジャケット(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024) サンエス 14743551

KF92440-KS034 空調風神服 ショートスリーブジャケット(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024) サンエス 14743551
KF92440-KS034 空調風神服 ショートスリーブジャケット(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024) サンエス 14743551
KF92440-KS034 空調風神服 ショートスリーブジャケット(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024) サンエス 14743551
KF92440-KS034 空調風神服 ショートスリーブジャケット(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024) サンエス 14743551
KF92440-KS034 空調風神服 ショートスリーブジャケット(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024) サンエス 14743551
KF92440-KS034 空調風神服 ショートスリーブジャケット(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024) サンエス 14743551
KF92440-KS034 空調風神服 ショートスリーブジャケット(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024) サンエス 14743551
KF92440-KS034 空調風神服 ショートスリーブジャケット(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024) サンエス 14743551

空調風神服 ショートスリーブジャケット(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
4ブルーデニム
内容量1セット注文コード14743551品番KF92440-KS034
参考基準価格(税別)¥22,780販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)4ブルーデニムサイズS材質(本体)デュスポポリエステル100%・チタン加工胸囲(cm)108肩幅(cm)45袖丈(cm)23着丈(cm)65材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする