前
サンエス
空調風神服 ショートスリーブジャケット(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
4ブルーデニム
4ブルーデニム
21カーキーデニム
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14743560
品番
KF92440-KS034
参考基準価格(税別)
¥22,780
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
色
4ブルーデニム
サイズ
M
材質(本体)
デュスポポリエステル100%・チタン加工
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
67
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。