サンコー(三甲)
サンボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
色
クリーム
グレー
オレンジ
ブルー
ライトグレー
クリーム
外寸(mm)
670×503×195
335×335×103
335×335×195
503×335×195
503×503×195
670×335×195
670×335×288
670×503×195
670×503×241
670×503×380
1005×503×288
1005×503×380
1005×503×473
1340×503×380
1005×503×565
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14744346
品番
20530500CL202
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
容量(L)
53.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
670×503×195
色
クリーム
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)4辺
適合
TP460フタ、サンボックス460マドフタ
種別
462LB
材質
PP
タイプ
TP規格
有効内寸(mm)
627×459×173
外寸(mm)
670×503×195
内寸(mm)
635×468×183
対応
持ち手カバー3型
フタ
なし
底形状
TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
19.11(1950)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る