サンコー(三甲)
SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
あり
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14744486
品番
20560300OR301OR308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,490
容量(L)
56.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
593×393×322
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
528×328×300
色
オレンジ/オレンジ
スタッキング
可
フタの有無
別売
タイプ
ベタ目
材質
PP
内寸(mm)
543×343×312
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
14.31(1460)
ネスティング高さ(mm)
163
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14744486
20560300OR301OR308
86235554
20560300OR301OR308
SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ
サンコー(三甲)
1個
¥
4,498
税込
¥4,948
注文コードが変更になりました