曜日別特売
21220000GL804BLCPK SNコンテナー N#122(水抜孔有) サンコー(三甲) 14744793

SNコンテナー N#122(水抜孔有)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1個
名入れ
内容量1個注文コード14744793品番21220000GL804BLCPK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,810
容量(L)122外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1100×550×260有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1024×474×232Aグレー/ブルースタッキングフタの有無なしタイプベタ目材質PP内寸(mm)1050×500×242底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])19.11(1950)ネスティング高さ(mm)130適合カード差し16M型(ワンタッチ式)、21型(ワンタッチ式)嵌合商品SNコンテナー N#71 (水抜孔有)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1474479321220000GL804BLCPK8623677121220000GL804BLCPK21220000GL804BLCPK SNコンテナー N#122(水抜孔有) サンコー(三甲) 86236771SNコンテナー N#122(水抜孔有)サンコー(三甲)1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする