30130200BL502 オランダ篭 サンコー(三甲) 14745019

オランダ篭

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード14745019品番30130200BL502
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途農産物採集篭容量(L)14.6有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×200×195外寸(幅×奥行×高さ)(mm)423×306×353ライトブルー材質PE形状角型有効内寸(mm)325×200×195内寸法(mm)395×270×195外寸(mm)423×306×353内寸(mm)395×270×195底形状外周網目リブ外寸法(mm)423×306×353ネスティング高さ(mm)30取手あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量10以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14745019
2021-07-03
用途: こんな個別配送料がかかる商品使う気にもなりません
あらす野ファーム農・林・水産業

個別配送料何ですか?商品以上。注文した後悔。次回から購入時には要注意

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。配送料に関しましては、バスケット内での表示もございますので、ご購入の差異にご確認をお願い致します。ご不明な点などございましたら、問い合わせ窓口までお問い合わせください。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする