曜日別特売
40010300CL202 M樽 土産物 サンコー(三甲) 14745055

M樽 土産物

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
容量(L)0.5
外寸(mm)Φ107×80
クリーム
材質PE
内容量1個注文コード14745055品番40010300CL202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥164
種別0.5K-2材質PE容量(L)0.5内径(Φmm)100クリーム外寸(mm)Φ107×80仕様(切り欠き)3タイプフタによりスタッキング内寸(mm)Φ100×75
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本体のみです。フタは付属しておりません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~199までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量200以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1474505540010300CL2021474504640010300CL20240010300CL202 M樽 土産物 サンコー(三甲) 14745046M樽 土産物サンコー(三甲)1個
93
税込102
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする