曜日別特売
40015100REBK 朱塗樽 サンコー(三甲) 14745134

朱塗樽

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌々日出荷とは
この商品は容量・種別など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
1
種別
1K
注文コード
14745134
品番
40015100REBK
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379
種別
1K
容量(L)
1
内径(Φmm)
127
色
レッド/ブラック
仕様
(切り欠き)3
材質
PE
外寸(mm)
Φ145×110
内寸(mm)
Φ127×96
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本体のみです。フタは付属しておりません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量100以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量101~200までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量201~300までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量301~400までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量401以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量101~200までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量201~300までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量301~400までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量401以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量101~200までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
離島数量201~300までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
離島数量301~400までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
離島数量401以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする