40040100CL202 M樽 漬物樽 サンコー(三甲) 14745466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)フタは付属しておりません。

M樽 漬物樽

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)4.3
クリーム
外寸(mm)226×178×202
種別4K-2
4K-2
4K-4
5K-2
5K-4
5K平
6K平
8K-4
8K-2
10K-2
10K-4
10K平-4
15K平-5
15K平-6
20K-5
20K-6
20K平-4
20K-4
20K-2
20K-3
30K-4
30K-5
40K-3
内容量1個注文コード14745466品番40040100CL202
参考基準価格(税別)¥595販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
容量(L)4.3クリーム外寸(mm)226×178×202内寸(mm)202×163×PE仕様(切り欠き)3種別4K-2材質PE
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本体のみです。フタは付属しておりません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~99までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量100以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量101~200までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量201~300までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量301~400までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量401以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量101~200までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量201~300までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量301~400までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量401以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量101~200までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量201~300までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量301~400までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量401以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14745579
2024-03-14
用途: 船釣りのお客さまの餌入れに使用
とものまる農・林・水産業

しっかりとした作りで満足しました。長期間海上での使用にも耐えうると思います。

対象商品 : 14745703
2021-11-18
用途: 部品等の洗浄、保管
製造業

非常に作りがしっかりしていて安定感があり、耐久性も高い。
以前に購入したものがとても良かったので、リピ買いした。
やはりサンコーの商品はモノが違うと感心している。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする