曜日別特売
KF92522-KS034 空調風神服 高視認ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92522) サンエス 14745547

KF92522-KS034 空調風神服 高視認ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92522) サンエス 14745547
KF92522-KS034 空調風神服 高視認ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92522) サンエス 14745547
KF92522-KS034 空調風神服 高視認ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92522) サンエス 14745547
KF92522-KS034 空調風神服 高視認ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92522) サンエス 14745547
KF92522-KS034 空調風神服 高視認ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92522) サンエス 14745547
KF92522-KS034 空調風神服 高視認ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92522) サンエス 14745547

空調風神服 高視認ベスト(プロモデルファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024)(KF92522)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
30蛍光オレンジ
内容量1セット注文コード14745547品番KF92522-KS034
参考基準価格(税別)¥30,280販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)30蛍光オレンジサイズL胸囲(cm)116混率(%)オックス ポリエステル100肩幅(cm)46着丈(cm)68機能脇ファン使用、反射材使用
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする