容量(L)21.8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×125有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×370×104色ブルーフタの有無なし折りたたみ時高さ(mm)47名入れなし適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416種別EP22A-C材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)有効内寸(mm)570×370×104外寸(mm)600×400×125内寸(mm)570×370×114底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.60(975)嵌合商品ディスプレイオリコン 6416