曜日別特売
KF92440-KS035 空調風神服 ショートスリーブジャケット(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2) サンエス 14746956

KF92440-KS035 空調風神服 ショートスリーブジャケット(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2) サンエス 14746956
KF92440-KS035 空調風神服 ショートスリーブジャケット(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2) サンエス 14746956
KF92440-KS035 空調風神服 ショートスリーブジャケット(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2) サンエス 14746956
KF92440-KS035 空調風神服 ショートスリーブジャケット(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2) サンエス 14746956
KF92440-KS035 空調風神服 ショートスリーブジャケット(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2) サンエス 14746956
KF92440-KS035 空調風神服 ショートスリーブジャケット(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2) サンエス 14746956
KF92440-KS035 空調風神服 ショートスリーブジャケット(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2) サンエス 14746956
KF92440-KS035 空調風神服 ショートスリーブジャケット(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2) サンエス 14746956

空調風神服 ショートスリーブジャケット(ハイパワーファン(ななめタイプ)&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
21カーキーデニム
内容量1セット注文コード14746956品番KF92440-KS035
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)21カーキーデニムサイズL材質(本体)デュスポポリエステル100%・チタン加工胸囲(cm)116肩幅(cm)49袖丈(cm)25着丈(cm)69材質(ボタン)金属材質(ファスナー)【フロント・脇】プラスチック【胸ポケット】コイル
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする