容量(L)41.9外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×281色グリーン/ホワイトフタの有無あり折りたたみ時高さ(mm)67名入れなし仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D種別C-41A材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、持ち手カバー対応有効内寸(mm)493×335×254外寸(mm)530×366×281内寸(mm)494×336×254機構上枠コーナー部、両長短辺、フタにラベル剥離用線シボ面有 両短辺持ち手カバー付底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.63(779)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品マドコン HBC-51B-D