曜日別特売
62000002GLGRS SCB200P サンコー(三甲) 14747469

SCB200P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
名入れなし
グレー/グリーン
内容量1個注文コード14747469品番62000002GLGRS
参考基準価格(税別)¥170,700販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
容量(L)200グレー/グリーン名入れなし材質本体PP フタPE外寸(mm)595×698×1013キャスター径(Φmm)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量2のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
北海道地方数量3のご注文(同一注文コードにつき)36,000/税込39,600
北海道地方数量4のご注文(同一注文コードにつき)48,000/税込52,800
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
沖縄地方数量2のご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
沖縄地方数量3のご注文(同一注文コードにつき)90,000/税込99,000
沖縄地方数量4のご注文(同一注文コードにつき)120,000/税込132,000
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)150,000/税込165,000
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量2のご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
離島数量3のご注文(同一注文コードにつき)90,000/税込99,000
離島数量4のご注文(同一注文コードにつき)120,000/税込132,000
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)150,000/税込165,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする