容量(L)82.4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)900×488×236有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)825×416×210色ライトグレータイプベタ目名入れなし仕様(カード差し取付面)4辺適合(嵌合)格子リブ種別YS-78材質PP高さ(mm)(ネスティング)97内寸(mm)849×440×230フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.38(849)ネスティング高さ(mm)97適合カード差し18型外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)-コンテナ種類ベタ目スタッキング可有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-嵌合商品サンバケット 78N(水抜孔無し) ハンドル無し