曜日別特売
8Y027200RE 駐車禁止コーンL サンコー(三甲) 14751495

駐車禁止コーンL

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード14751495品番8Y027200RE
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
レッド種別700H材質LDPE質量(kg)0.68高さ(mm)705種類スタンダード外寸(mm)380×380×705デザイン文字入り
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~24までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量25以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~25までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量26~50までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量51~75までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量76~100までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1~25までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量26~50までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量51~75までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量76~100までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1~25までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量26~50までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量51~75までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量76~100までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 駐車場
モンビル横浜根岸管理組合その他業種

駐車場内の駐禁場所に設置、頻繁に本体を移動するのでどうしても下部の四角い部分が破損してしまうので消耗品と考え使用、視認性もよく通常使用に問題無し。

対象商品 : 14751495
2023-05-07
用途: 駐車場の駐禁スペースに設置

全体的に主張し過ぎず、それでいてアピール感が有る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする