曜日別特売
KF92520-KS036 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520) サンエス 14751601

KF92520-KS036 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520) サンエス 14751601
KF92520-KS036 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520) サンエス 14751601
KF92520-KS036 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520) サンエス 14751601
KF92520-KS036 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520) サンエス 14751601
KF92520-KS036 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520) サンエス 14751601
KF92520-KS036 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520) サンエス 14751601

空調風神服 高視認半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン(フラットタイプ)&バッテリーセット 2024-2)(KF92520)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ6L
30蛍光オレンジ
内容量1セット注文コード14751601品番KF92520-KS036
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)30蛍光オレンジサイズ6L胸囲(cm)156着丈(cm)72機能【1】脇ファン使用【2】反射材使用裄丈(cm)57素材オックス ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする