FUKUTOKU(福徳産業)
空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
3L
LL
色
シルバー
シルバー
チャコール
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14753001
品番
#8500-KS052
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
綿100%の長袖タイプ
セット内容
RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
色
シルバー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
64
素材
綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。