前
FUKUTOKU(福徳産業)
空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14753089
品番
#8600-KS052
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
タフコレ長袖ブルゾン チャコールを七分袖に加工変え!首、背中風気路付き、背中に保冷剤ポケット付、綿100%。業界では珍しい七分袖空調風神服。
セット内容
RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
色
チャコール
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
68
機能
【1】脇ファン使用【2】背中保冷ポケット付き【3】首、背中風気路付き
素材
綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。