前面
サンエス
空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
5L
3L
4L
6L
S
M
色
ネイビー
ネイビー
シルバーグレー
カモフラホワイト
11カモフラホワイト
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14753597
品番
KF102-KS052
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥22,900
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容
RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
66
素材
デュスポ:ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。