80517401ORLEN フェンス サンコー(三甲) 14753708

フェンス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個オレンジ種別N-2注文コード14753708品番80517401ORLEN
参考基準価格(税別)¥11,310販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
オレンジ材質PP質量(kg)3.65外寸(mm)1097×1000×59種別N-2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量5以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする