容量(L)50.4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334色グリーン/透明フタの有無あり折りたたみ時高さ(mm)78名入れなし仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコン41A種別HBC-51B-B材質本体:PP 持ち手カバー:PEタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、ペタンコシリーズ、持ち手カバー対応有効内寸(mm)493×335×305外寸(mm)530×366×334内寸(mm)494×336×305機構両長辺下板、両短辺窓部、上枠短辺両端部及びフタにラベル剥離用シボ面有 両短辺持ち手カバー付底形状斜格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])5.76(587)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品マドコンHBO-51B(水抜き孔12ヶ有)