※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
オリコンラック (長側扉あり)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14756657
品番
55647000TMBL
参考基準価格(税別)
¥10,470
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ
モノタロウではこんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥
3,198
¥
3,518
税込
容量(L)
51.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×321
色
透明/ブルー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
79
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21
適合
オリコン30、40、50フタ
種別
50B
材質
PP
タイプ
片長辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)
490×332×303
外寸(mm)
530×366×321
内寸(mm)
491×333×311
機構
片長辺中折れ回転扉付
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
10.57(1078)
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)
嵌合商品
サンコールドボックス #21 本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る