サカタ製作所
雪止金具 ガッチリ君 重ね式88タイプ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14758005
品番
430681
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。
施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ケプス付属。
締付トルク:17N・m
用途
重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして
仕様
5/16ケプス付
適合
重ね式88タイプ
材質
ラスパート