ナドエース21

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)
内容量1缶(16kg)注文コード14760787品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・耐水性、防カビ性にすぐれ、耐久性が極めて良好です。
・浸透性、付着性にすぐれ、塗替え塗装でシーラーを省略できます。
・塗装作業がすぐれています。

用途
一般建築物内外部及び塗替え用(特に塗替え用)
荷姿16kg塗布面積(m2/缶)106~123 2回塗り主な用途一般建築物危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、付着性、耐水、耐久危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
関連資料:
注意
※・希釈用には塗料用シンナーを使用して下さい。
・取り扱い作業場所は火気のないところで行い、屋内作業場所では換気を良くし、溶剤蒸気を吸い込まないようにして下さい。
・取り扱いについてはカタログ及び製品説明書をご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする