曜日別特売

シントー水性グランツSI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイプ艶有り
内容量1缶(15kg)注文コード14761688品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・シントー水性グランツSIは水性で環境にやさしく、高耐候、低汚染性、高光沢を実現した1液反応硬化形水性アクリルシリコン樹脂塗料です。
・高耐候性水性アクリルシリコン樹脂が大切な資産を長期間美しく保護します。
・緻密で先鋭性の高い塗膜を形成します。
・広範囲のカビ及び藻類に的確な効果を発揮し、且つ安全性の高い防藻・防カビ剤を配合しています。
・艶あり、5分艶、3分艶を揃えています。

用途
・集合住宅、戸建などの内外装
・公共施設などの内外装
・物流倉庫、工場などの内外装
・モルタル、コンクリート、フレキシブルボード、石こうボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り
タイプ艶有り主成分水性アクリルシリコン樹脂塗料主な用途モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)常温乾燥 2以内、低温乾燥 4以内使用場所屋外建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、防カビ、耐候、弾性
注意
※・希釈用には水道水を使用して下さい。
・気温5℃以下、湿度85%以上のときは塗装禁止です。乾燥遅延や付着不良など塗膜欠陥が生じやすくなります。
・被塗面に結露のある場合や塗装後短時間で降雨、結露が予測される場合の塗装は避けてください。
・その他の注意、塗装方法等はカタログをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする