曜日別特売
TTM-004W-P-AB-24 デジタル温度調節器(TTM000シリーズ) 東邦電子 14766773

 

TTM-004W-P-AB-24 デジタル温度調節器(TTM000シリーズ) 東邦電子 14766773
TTM-004W-P-AB-24 デジタル温度調節器(TTM000シリーズ) 東邦電子 14766773

デジタル温度調節器(TTM000シリーズ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台入力種類熱電対制御出力SSR駆動用電圧注文コード14766773品番TTM-004W-P-AB-24
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

多機能ながら簡単な操作性を兼ね備え奥行きコンパクトを実現した高性能コントローラーです。
実用的機能を多く備えながら、従来製品と同様のキー配列を採用して高い操作性を確保。

仕様
接点入力無し、CT入力無し、RS485通信無し、伝送出力無し、制御出力2無し、記憶素子:EEPROM、設定及び指示精度:
・熱電対:入力値の±(0.3%+1digit)または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23±10℃)但し-99~0℃は±3℃/-210~-100℃は±4℃/B熱電対の400℃以下は規定なし
・測温抵抗体:入力値の±(0.3%+1digit)または±0.9℃のどちらか大きい方(周囲温度23±10℃)
制御
PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1~200%、出力2側比例帯(P2)-(比例帯P1に対する倍率)0.1~10倍、積分時間(I)-0~3600秒(0で積分動作OFF)、微分時間(D)-0~3600秒(0で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2)-1~120秒、デッドバンド(DB)温度入力/-100~+100までた-100~+100(℃)・アナログ入力/-1000~1000(digit)(小数点位置は指定位置)
ON/OFF:制御感度(C1、C2)-温度入力/0~999または0~999.9(℃)・アナログ入力/0~9999(digit)(小数点位置は指定位置)
出力1・2/OFF点:位置設定-温度入力/-199~999または-199.9~999.9(℃)・アナログ入力/-1999~9999(digit)(小数点位置は指定位置)
入力種類熱電対制御出力SSR駆動用電圧出力点数2電源電圧(V)AC/DC24寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×77付属品取扱説明書、取付アタッチメント、パッキン入力熱電対(K、J、R、T、N、S、B)/測温抵抗体(Pt100、JPt100)オプション出力2/EV2:接点出力リレー質量(g)180以下消費電力10VA(AC264V)、6VA(AC24V)、4W(DC24V)表示PV・キャラクタ表示:4桁/白色/10mm、SV・設定値表示:4桁/緑色/8mm、各機能表示:LED赤色(AL1、AL2、OUT1、OUT2、RDY)、LED緑色(COM、DI)機能操作量リミッタ(ML1、MH1、ML2、MH2)、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード切換(CNT)、PV補正-ゼロ点設定(PVS)、PV補正-ゲイン設定、入力フィルタ、マニュアルリセット(PBB)、タイマ運転モード(TMM)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能使用温湿度範囲0~50℃、20~90%RH(氷結、結露なき事)外部規格UL/CUL/CEマーキング保存温湿度範囲-25~70℃、5~95%RH(氷結、結露なき事)サンプリング周期0.25秒(出力変更周期も同じ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする