AB600 インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 14767263

インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

(84件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(25本)
全長L(mm)605
幅A(mm)9.6
最大結束径(Φmm)175
内容量1袋(25本)注文コード14767263品番AB600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。

全長L(mm)605幅A(mm)9.6最小結束径(Φmm)15.0最大結束径(Φmm)175寸法B(mm)14.5寸法C(mm)9.5寸法D(mm)14.7寸法T(mm)2.2仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])900 (91.77)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:84
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: イベントの幟を固定するために使用
その他業種

今までビニールひもで縛り付けていましたが、このインシュロックに変更して取り付け・取り外しの作業効率が大きく向上しました。

2025-10-31
用途: コレに限る
建設業・工事業

インシュロックと言えば業界標準のヘラマンタイトン製。
安いのは、緩むし切れる。
インシュロックは仮設のイメージがあるかもだが、ヘラマンタイトン製なら本設に耐える。コレに限りますな。

2025-08-18
用途: 機械のメンテナンス等
製造業

どこで買っても同じようなものを
ホームセンターに行き、いちいち選びレジに並んで…とせずに
ネットの画面で買い物ができるのは大変助かります。

2025-11-17
用途: 予備在庫品として保管
その他業種

タイトン製なので、対候性も良好で安心して使用できる。

2025-04-26
用途: 牛農場で使用

電気配線を束ねるだけではなく、哺育牛舎の人工芝を固定する際にも使用しています。コスパが良く信頼性が高い商品だと思います。リピーターオーダーします。

対象商品 : 02482015
2024-08-27
用途: コード結束時

他社製品に比べて割高だがしっかりしていて品質はいい。

対象商品 : 02481997
2024-07-31
用途: 電気配線時
製造業

装置関係の電気配線のまとめ用に継続的に使用しています。

対象商品 : 02482015
2024-03-04
用途: わかめ作業
農・林・水産業

コスパがよいです。この時期、毎日大量に使用するので
今日、再注文します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする