曜日別特売
KF92522G-KS052 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G) サンエス 14767396

KF92522G-KS052 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G) サンエス 14767396
KF92522G-KS052 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G) サンエス 14767396
KF92522G-KS052 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G) サンエス 14767396
KF92522G-KS052 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G) サンエス 14767396
KF92522G-KS052 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G) サンエス 14767396
KF92522G-KS052 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G) サンエス 14767396

空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92522G)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4L
10蛍光イエロー
内容量1セット注文コード14767396品番KF92522G-KS052
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット10蛍光イエローサイズ4L胸囲(cm)136肩幅(cm)52着丈(cm)72機能【1】脇ファン使用【2】反射材使用【3】フルハーネス対応素材オックス ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする