前
サンエス
空調風神服 長袖ブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
XL
LL
4L
5L
色
3インディゴ
3インディゴ
6シルバー
7グリーン
21カーキ
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14767606
品番
KF93900-KS052
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
バイカラーがポイントの杢調ストレッチジャケット
セット内容
RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット
色
3インディゴ
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル35%、綿64%、複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。