ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
インシュロックタイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1袋(100本)
注文コード
14768837
品番
LPH275
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
結束バンド インシュロックタイ アウトサイドセレーションシリーズ フラットヘッドタイ
色
黒
材質
66ナイロン
全長×幅W(mm)
265×9
結束径(Φmm)
25.0~62.0
仕様
標準、屋内使用
使用温度範囲(℃)
-40~+85
ループ引張強度規格値(N[kgf])
480 (48.95)
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-2